Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorの 電子部品(オンボード)
Lattice Semiconductorの 能動部品
Lattice Semiconductorの ディスクリート
Lattice Semiconductor ECP3 FPGA ファミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
49412835
品番
LFE3-17EA-6FTN256C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ファミリー名:ECP3 、 ロジックセル数:17000 、 ロジックユニット数:17000 、 DSP:あり 、 マルチプライヤ数:24 (18 x 18) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:FTBGA 、 ピン数:256 、 RAMビット数:700kbit 、 寸法:17 x 17 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 長さ:17mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 フィールドプログラマブルゲートアレイ、Lattice Semiconductor