Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorの 電子部品(オンボード)
Lattice Semiconductorの 能動部品
Lattice Semiconductorの ディスクリート
Lattice Semiconductor iCE40 HX FPGA ファミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(90個)
注文コード
49412844
品番
ICE40HX1K-VQ100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:iCE40 HX 、 ロジックセル数:1280 、 ロジックユニット数:160 、 レジスタ数:1280 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFP 、 ピン数:100 、 RAMビット数:64kbit 、 寸法:14 x 14 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:14mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 フィールドプログラマブルゲートアレイ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応