Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorの 電子部品(オンボード)
Lattice Semiconductorの 能動部品
Lattice Semiconductorの ディスクリート
Lattice Semiconductor iCE40 HX FPGA ファミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
注文コード
49412853
品番
ICE40HX1K-TQ144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:iCE40 HX●ロジックセル数:1280●ロジックユニット数:160●レジスタ数:1280●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:144●RAMビット数:64kbit●寸法:20 x 20 x 1.45mm●高さ:1.45mm●長さ:20mm●動作供給電圧 Max:1.26 V●フィールドプログラマブルゲートアレイ、Lattice Semiconductor