Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorの 電子部品(オンボード)
Lattice Semiconductorの 能動部品
Lattice Semiconductorの ディスクリート
Lattice Semiconductor iCE40 HX FPGA ファミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
49412878
品番
ICE40HX4K-TQ144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:iCE40 HX 、 ロジックセル数:3520 、 ロジックユニット数:440 、 レジスタ数:3520 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:144 、 RAMビット数:80kbit 、 寸法:20 x 20 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 フィールドプログラマブルゲートアレイ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応