DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード49412904 品番DHW47Y10V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
レーベル面に十分なタイトルスペースを確保

速度2〜4倍速 ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色シルバー 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ非対応 CPRM対応非対応
注意
※インクジェットプリンタ非対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412904
2023-01-13
用途:
TVの録画
有限会社鶴亀工房 様 (その他業種)

最近、CPRM対応と表記してありながら録画できないDVDーRWが結構ありますが
こちらの商品は問題なく使用できます。

対象商品:
49412904
2017-12-10
用途:
パソコンハードディスクのファイルを記録・編集

他社品では、ときどきコピー時にエラーがでますが、確実にコピーできます。

1人が参考にしています
対象商品:
49412904
2018-08-06
用途:
フォーマット済みならば もっと良かったのですが
マルヒコ商店 様

新しいディスクを使用しようとすると、フォーマットしなくては使用出来ない、チョットてまかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする