Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード49412923 品番LC4256V-75TN100C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:ispMACH 4000V●マクロセル数:256●ユーザI/O数:64●メモリタイプ:EEPROM●ロジックブロック/エレメント数:36●インシステムプログラミング:インシステム●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●伝播遅延:7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール:あり●寸法:14 x 14 x 1.4mm●高さ:1.4mm●長さ:14mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする