仕様ファミリー名:ispMACH(TM)4000V マクロセル数:32 ユーザI/O数:30 メモリタイプ:EEPROM ロジックブロック/エレメント数:36 インシステムプログラミング:インシステム 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:TQFP ピン数:44 伝播遅延:7.5ns 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 寸法:10 10 1mm 高さ:1mm 長さ:10mm 動作温度 Min:0 、 ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応