仕様ファミリー名:ispMACH(TM)4000V●マクロセル数:64●ユーザI/O数:32●メモリタイプ:EEPROM●ロジックブロック/エレメント数:36●インシステムプログラミング:インシステム●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:48●伝播遅延:7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール:あり●寸法:7 7 1mm●高さ:1mm●長さ:7mm●動作供給電圧 Min:3 V●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応