内容量1セット(60個)
仕様ファミリー名:MachXO2 、 ユーザI/O数:111 、 メモリタイプ:フラッシュ 、 ロジックブロック/エレメント数:2112 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:144 、 伝播遅延:7.24ns 、 寸法:20 x 20 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MachXO2(TM)ファミリ、Lattice Semiconductor
注文コード49412993
品番LCMXO2-2000HC-4TG144I