内容量1セット(90個)
仕様ファミリー名:MachXO2●ユーザI/O数:55●メモリタイプ:フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数:256●インシステムプログラミング:インシステム●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●伝播遅延:7.24ns●寸法:14 x 14 x 1.4mm●高さ:1.4mm●長さ:14mm●動作供給電圧 Max:3.465 V●MachXO2?ファミリ、Lattice Semiconductor
注文コード49413036
品番LCMXO2-256HC-4TG100I