Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD ファミリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 仕様ファミリー名:MachXO2 、 ユーザI/O数:79 、 メモリタイプ:フラッシュ 、 ロジックブロック/エレメント数:1280 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:100 、 伝播遅延:7.24ns 、 寸法:14 x 14 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:14mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MachXO2(TM)ファミリ、Lattice Semiconductor 注文コード49413054 品番LCMXO2-1200HC-4TG100I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:MachXO2 、 ユーザI/O数:79 、 メモリタイプ:フラッシュ 、 ロジックブロック/エレメント数:1280 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:100 、 伝播遅延:7.24ns 、 寸法:14 x 14 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:14mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MachXO2(TM)ファミリ、Lattice Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする