DRY2000 ネジ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49413288 品番 DRY2000-105B
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汎用コーナーカッター。スリットタイプ。

外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)2 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 用途コンクリート、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)14500
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする