LCDコントローラ FTDI Chip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード49413289 品番FT800Q-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様内蔵メモリ:256kB●ディスプレイサポート:RGBインターフェイス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:48●EVE、組み込みビデオエンジンFT800. FT800組み込みビデオエンジン(EVE)は、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)開発のコストと品質のパラダイムを再定義します。 ディスプレイ、オーディオ、タッチ操作のスリーインワン機能により、今やエンジニアは最先端のインタラクティブディスプレイシステムを簡単に作成することができます。 EVEのオブジェクト指向アプローチでは、画像を線1本単位で、1/16ピクセルの解像度にレンダリングするため、従来のフレームバッファメモリを使用しません。 オブジェクトメモリを初期化し、小さなディスプレイリストバッファを作成、操作することでオブジェクトとその属性を制御します。これはローエンドの8ビットCPUでもできる処理です。 組み込みオーディオコントローラではMIDI風のサウンドやPCMオーディオを再生できます。 EVEでは、便利なフォントとサウンドのセットがROMに書き込まれており、様々な用途で使用できます。. QVGA及びWQVGAの解象度、TFTディスプレイ、パラレルRGBインターフェイスを対象 ディザリングハードウェアによる18ビットインターフェイスでの24ビット(トゥルーカラー)サポート 256 k内蔵オブジェクトメモリ 8 kバイトのディスプレイリストに最大2000個のオブジェクトを格納 4線抵抗膜式タッチパネルをサポートする組み込みコントローラ 表示輝度プログラム用のPWM出力 アンチエイリアスサポートによるディスプレイ知覚の改善 低電力: 代表値35 mA @ アクティブモードダウン、25 uA @ スリープモード ウィジェット(イノベーションメカニズム)により複雑なオブジェクト(アナログ時計など)を簡単に作成 内蔵オーディオ出力: ビープ音、トーン、録音されたオーディオの再生 システムマイクロコントローラへのSPI又はI2Cインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする