ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
DRY2000 ネジ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413297
品番
DRY2000-125B(M10)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
用途
コンクリート、石材など
仕様
乾式
適合材
コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
12200
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。