LCDコントローラ FTDI Chip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49413298 品番FT801Q-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大解像度:512 x 512ピクセル 、 ディスプレイサポート:LCD 、 CPUインターフェース:I2Cバス、SPIバス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VQFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.9mm 、 長さ:7mm 、 幅:7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 EVE、組み込みビデオエンジンFT801. FTDIのFT801は、高品質のヒューマンマシンインターフェイス(HMI)を提供する、組み込み用途向けのLCDグラフィックコントローラです。 このウィジェット対応の組み込みビデオエンジン(EVE)は、システムのMPUの負荷を軽減し、様々なグラフィック機能を提供します。 グラフィックコントローラ、オーディオ処理、静電容量型タッチコントローラなどの機能が含まれ、WQVGA (480 x 272)及びQVGA (320 x 240)ディスプレイによってサポートされます。 FT801では、6ビット(RGB-6,6,6)用のピンで8ビットの色を計算し、ハーフトーン表示を向上させています。. 最大5タッチの検出が可能な静電容量型タッチスクリーンをサポート 拡張されたスケッチ処理 プログラム可能な割り込みコントローラがホストMPU / MCUに割り込みを発生 PLL付き12 MHz内蔵水晶発振器が48 MHz又は36 MHzのシステムクロックを提供 内部又は外部クロックソース用のクロック切り替えコマンド。 精度を高めるために、外部の12 MHz水晶又はクロック入力を使用可能 LCDパネルに表示可能な制御出力 携帯用途向けの低消費電力: アクティブ時24 mA (標準)、スリープ時250 uA (標準) フレームバッファ用RAM不要 高度なオブジェクト指向アーキテクチャにより、I2C及びSPIインターフェイスを使って低コストのMPU / MCUをシステムホストとして使用可能 パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 1.8 → 3.3 VのホストインターフェイスI/O電圧に対応 ホストMPU / MCUへの、SPI (最大30 MHz)又はI2C (最大3.4 MHz)による標準シリアルインターフェイス 内部電圧レギュレータがデジタルコアに1.2 Vの電圧を供給 -40 → 85 ℃の広い動作温度範囲 小型の鉛フリーVQFN-48パッケージ(7 x 7 x 0.9 mm)、RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする