ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
ドライ超硬質物用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413534
品番
DRY305×30.5(H)
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
外径(Φmm)
305
チップ厚さ(mm)
3
取付穴
30.5
チップ幅(mm)
7.5
用途
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。
仕様
乾式
穴径(Φmm)
30.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アスファルトも切断できますがチップ摩耗を早めます。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。