ツボ万
ツボ万の ディスク研磨材
ツボ万の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ツボ万の ダイヤモンドホイール
NVポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413552
品番
NV100
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
3
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
13
用途
コンクリート 中・軽研削用
適合被削材種
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応