ツボ万
ツボ万の ディスク研磨材
ツボ万の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ツボ万の ダイヤモンドホイール
SAポリッシャー 十字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413577
品番
SA-100C
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
4.5
取付穴
SAリング(リング内穴径15mm)
チップ幅(mm)
7
用途
重研削用
穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応