画像準備中

SAポリッシャーS字型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49413595 品番 SA-125S
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「一度使うとやめられない!」と評判です。
新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット
長時間使っていても手がしびれにくい。
初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。
振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち
手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。
SA(ショックアブソーバ)機能搭載!
SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。

外径(Φmm)125 チップ厚さ(mm)4.5 取付穴SAリング(リング内穴径22mm) チップ幅(mm)7 穴径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。
※New SAポリッシャー適応不能なグラインダー(マキタ製コンクリートカンナなど)にも適応可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする