ツボ万
ツボ万の ディスク研磨材
ツボ万の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ツボ万の ダイヤモンドホイール
ニューSAポリッシャ十字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413647
品番
NSA-100C
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
4.5
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
用途
重研削用
RoHS指令(10物質対応)
対応