ツボ万
ツボ万の ディスク研磨材
ツボ万の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ツボ万の ダイヤモンドホイール
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49413656
品番
NSA-RM100
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
3
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
13
用途
コンクリートの面取りに好適。
適合被削材種
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応