NSA-35 ニューSAポリッシャーミニ ツボ万 49413708

ニューSAポリッシャーミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード49413708品番NSA-35
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。
ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。

外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413708
2022-12-15
用途: 外壁タイルの改修時に使用
建設業・工事業

マンションの外壁タイルに45二丁を施工してあり、何か所か下地に不具合があり、カップ掛けをするのに丁度いいアイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする