ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ダイヤモンド砥石
六角軸ダイヤ砥石 超硬用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49414505
品番
DW-24DH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。
ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途
超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など
使用工具
電ドル・インパクトドライバー
軸の形状
六角軸(6.35六角ビット)
外径(Φ)
50
基板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応