福花園
福花園の 種・球根・植物
福花園の 植物・草花の種
福花園の 植物・草花の種 通年
【タネ】サポナリア ピンクビューティー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49415318
品番
913454
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
種別
サポナリア
仕様
粒数/約120粒
タイプ
種
まきどき
(春まき)3月〜4月、(秋まき)9月〜10月
開花期
5月〜6月