ピンク プリザーブド プリマヴェーラ ビッグベベ Primavera(プリマヴェーラ) 49416675 ピンク プリザーブド プリマヴェーラ ビッグベベ Primavera(プリマヴェーラ) 49416675

プリザーブド プリマヴェーラ ビッグベベ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) ピンク 注文コード49416675 品番ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。

ピンク 径(mm)30〜35 丈(mm)25〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49416623
2019-10-19
用途:
プリザーブドフラワーアレンジメント
農・林・水産業

自分でバラをプリザーブドフラワーにしていますが、まだ初心者のためなかなか上手に仕上がりません。花弁が傷ついたりよれたり。とてもしっかりしていて、お花も扱いやすい大きさで喜んでおります。ありがとうございました

2人が参考にしています
対象商品:
49416623
2017-06-01
用途:
プリザーブドフラワー
サービス業

色んな所で、仕入れていますが、品質も良くなんといってもお値打ち!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする