エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 防曇袋(ボードン袋)
サンボードン 三角袋 プラマーク付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417567
品番
CP782253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
285/125
質量(g)
2.2
厚さ
#20
穴の有無
無