エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの 袋
エフピコチューパの 野菜袋
SB きゅうりFP-4S
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417612
品番
CP782302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
穴数
2
材質
OPP
質量(g)
1.9
厚さ
#25
外寸(mm)
125×340
寸法(幅W×長さL)(mm)
125×340
穴の有無
有