EM4001BW(60Hz仕様) バルーン投光器 ホンダ 49418915

バルーン投光器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49418915 品番EM4001BW(60Hz仕様)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥269,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ1つでバルーン開閉
光の眩しさを軽減する白色カバー採用
照明の高さを無段階調整可能(三脚式のみ)
バルーンの直径は850mm
バルーン収納カバー標準装備

全光束(Lm)38000 仕様2輪カート式 適合EU9i entry/EU9i/EU18i 周波数(Hz)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)790×820×2030〜2600、(収納時)1520×490×740 電球メタルハライドランプ400W×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※発電機は付属していません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49418915 EM4001BW(60Hz仕様) 86787673 EL3001BW LEDバルーン投光機 ホンダ LEDバルーン投光機 ホンダ 1台 429,800 税込472,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49418906
2019-05-16
用途:
夜間作業
建設業・工事業

持ち運びが、もう少し楽に行えるのかと思ってましたが、台車を押し挽きに少し態勢をかがめながら行わないといけないことにきずきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする