※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの その他エンドミル
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49419956
品番
C-CRC-V 0.4R
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
CNCの機械加工に最適
非常に薄いワークの加工も可能
再研磨が簡単
寸法L(mm)
50
刃数
4
材質
特殊超硬
寸法D(mm)
1
寸法D2(mm)
3
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
寸法L2(mm)
6
寸法R(mm)
0.4
加工内容
R面取り