※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-CRC-V 0.8R 超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT 49419992 C-CRC-V 0.8R 超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT 49419992 C-CRC-V 0.8R 超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT 49419992

超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49419992 品番 C-CRC-V 0.8R
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

CNCの機械加工に最適
非常に薄いワークの加工も可能
再研磨が簡単

寸法L(mm)50 刃数4 材質特殊超硬 寸法D(mm)1.5 寸法D2(mm)4 表面処理V1(TiAlNコーティング) 寸法L2(mm)8 寸法R(mm)0.8 加工内容R面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする