※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MPE-V 12×120°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT 49420114 C-MPE-V 12×120°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT 49420114

超硬多機能エンドミル V面丸 120°

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49420114 品番 C-MPE-V 12×120°d=12
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

材質超微粒子超硬 寸法L(mm)100 先端角(°)120 寸法d(mm)12 寸法D(mm)12 表面処理V1(TiAlNコーティング) 寸法l(mm)25 ねじれ角(°)40 加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49420263
2018-01-04
用途:
面取り加工
教育・研究機関

フライスで,アルミの面取り作業に使用しています.120度の品が少なく,価格と軸径からこれを選びました.アルミに関しては,全く支障なく切削できました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする