※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MPE-V 12×90°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT 49420132 C-MPE-V 12×90°d=12 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT 49420132

超硬多機能エンドミル V面丸 90°

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49420132 品番 C-MPE-V 12×90°d=12
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

寸法L(mm)100 材質超微粒子超硬 寸法d(mm)12 寸法D(mm)12 寸法l(mm)25 先端角(°)90 表面処理V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°)40 加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49420254
2021-01-26
用途:
輪郭の仕上げに使用
アトリエ ユウ 様 (製造業)

合金・アルミ・真鍮などの切削で、輪郭の仕上げ工程の一つに使っています。切れ味が良く、垂直・水平方向のオフセットがミクロン単位でコントロールが効き助かります。今のところ切れ味が落ちることもなく、磨ぎに出すまでにはずいぶん長持ちしそうです。汎用性のあるこの手のミルをずいぶんと探しましたが、なかなか見つからず半信半疑で購入しましたが買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49420254
2021-03-05
用途:
アルミへのV溝加工
教育・研究機関

鋭角のエンドミルはなかなか種類が少なく,この品を選びました.アルミに対して,十分使用出来ました.ただし,値段が結構高く,複数本使うので,少しでも安価になることを期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする