THECUT
THECUTの フライスカッター
THECUTの 専用カッター
THECUTの 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49420428
品番
CBDR-V M10
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
寸法L(mm)
105
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
66
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
11
寸法D(mm)
17.5
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
66
寸法Ds(Φmm)
12
シャンク径(mm)
12