THECUT
THECUTの フライスカッター
THECUTの 専用カッター
THECUTの 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49420464
品番
CBDR-V M3
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
寸法L(mm)
65
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
31
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
3.4
寸法D(mm)
6.5
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
31
寸法Ds(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6