THECUT
THECUTの フライスカッター
THECUTの 専用カッター
THECUTの 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
49420516
品番
CBDR-V 5Pセット
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,610
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
寸法L(mm)
65/70/80/90/100
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
31/35/45/55/62
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
3.4/4.5/5.5/6.6/9
シャンク径(mm)
6/8/12