GT13-20-M12 トルネード THECUT 49420954

GT13-20-M12 トルネード THECUT 49420954
GT13-20-M12 トルネード THECUT 49420954

トルネード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)20
内容量1本注文コード49420954品番GT13-20-M12
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP

寸法L(mm)156刃数2寸法D(mm)20寸法l(mm)44.9寸法Lp(mm)6.6寸法dp(mm)13シャンク径(mm)16適合ボルト径M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする