内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:Satu●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:3●発光パターン:広角●ビュー角:32 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel、Osram Oslon SSL 150●寸法:21.8 (Dia.) x 9mm●透明/拡散:クリア●直径:21.8mm●高さ:9mm●LEDiL SATUシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSATUシリーズは、直径21.8 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 これらのマルチレンズアレイは、3つのLEDとの併用向けに設計されています。 これらの製品はクリアレンズを搭載し、楕円ビームのオプションを含む、スポットから超ワイド角度までさまざまなビームタイプを備えています。 SATUレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSATUレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 SATUレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
注文コード49421208
品番C11544_SATU-W