内容量1個
仕様シリーズ:Cute●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:3●発光パターン:ミディアム角度●ビュー角:22 → 33 °●添付方法:のり,ピン●寸法:35 (Dia.) x 15mm●透明/拡散:クリア●直径:35mm●高さ:15mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL CUTEシリーズLEDレンズ. LEDiLのCUTEシリーズは、直径35 mmの丸型LEDレンズのファミリです。このマルチレンズアレイは、3灯又は4灯のLED (品番の末尾の数字がLEDの数)との併用向けに設計されています。このアレイは、クリア又は拡散レンズを備え、スポットから広角までさまざまなビームタイプが揃っています。CUTEレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたCUTEレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 CUTEレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49421768
品番C10755_CUTE-3-M