内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:Eva●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●ビュー角:32 → 48 °●寸法:35 (Dia.) x 16.4mm●透明/拡散:クリア●直径:35mm●高さ:16.4mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDIL EVAシリーズLEDレンズ. LEDil製のEVAシリーズは丸型LEDレンズのファミリです。 EVAファミリには、黒色のPCホルダのあるレンズと黒色のPCホルダのないレンズの2種類が用意されています。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EVAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEVAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 EVAレンズは他の多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49421838
品番C10686_EVA-W