LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Winnie●発光パターン:円形●ビュー角:42 °●添付方法:ねじ●寸法:49.8 (Dia.) x 19.3mm●透明/拡散:クリア●直径:49.8mm●高さ:19.3mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL WINNIEシリーズLEDレンズ. LEDiL製のWINNIEシリーズは、最高21 mmのLESを備えたCOB LEDとの併用向けに設計された丸型LEDレンズです。 これらの製品は、ユニークな折りたたみ式のTIR設計になっています。 標準のMR16サイズなので、多様なレトロフィット設計に最適です。 WINNIEレンズに最適な用途には、トラック照明、ダウンライト及び屋外 / 屋内用のスポットライトがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたWINNIEレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 ハイパー反射の白色PCホルダです。 WINNIEレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49422188 品番CN14238_WINNIE-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Winnie●発光パターン:円形●ビュー角:42 °●添付方法:ねじ●寸法:49.8 (Dia.) x 19.3mm●透明/拡散:クリア●直径:49.8mm●高さ:19.3mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL WINNIEシリーズLEDレンズ. LEDiL製のWINNIEシリーズは、最高21 mmのLESを備えたCOB LEDとの併用向けに設計された丸型LEDレンズです。 これらの製品は、ユニークな折りたたみ式のTIR設計になっています。 標準のMR16サイズなので、多様なレトロフィット設計に最適です。 WINNIEレンズに最適な用途には、トラック照明、ダウンライト及び屋外 / 屋内用のスポットライトがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたWINNIEレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 ハイパー反射の白色PCホルダです。 WINNIEレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする