LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 仕様シリーズ:Anna●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:7●発光パターン:M●ビュー角:19 °●添付方法:のり,ピン●寸法:50 (Dia.) x 10.7mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:10.7mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANNAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のANNAシリーズは、直径40 mm又は50 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 これらのマルチレンズアレイは、3〜7個のLEDと併用するように設計されています(品番に含まれる最後の番号がLEDの数を示します)。 これらの製品はクリアレンズを搭載し、スポットから超ワイド角度までさまざまなビームタイプを備えています。 ANNAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたANNAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 ANNAレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49422258 品番C11679_ANNA-50-7-M
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Anna●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:7●発光パターン:M●ビュー角:19 °●添付方法:のり,ピン●寸法:50 (Dia.) x 10.7mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:10.7mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANNAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のANNAシリーズは、直径40 mm又は50 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 これらのマルチレンズアレイは、3〜7個のLEDと併用するように設計されています(品番に含まれる最後の番号がLEDの数を示します)。 これらの製品はクリアレンズを搭載し、スポットから超ワイド角度までさまざまなビームタイプを備えています。 ANNAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたANNAレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 ANNAレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする