LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 仕様シリーズ:Helena●発光パターン:円形●ビュー角:19 °●寸法:72.8 (Dia.) x 11mm●透明/拡散:クリア●直径:72.8mm●高さ:11mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL HELENAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のHELENAシリーズは、ダイヤモンドチューニング法を使用して設計されたLEDレンズのファミリです。 これによって、表面の精度は1/100 mmとなり、光の制御性と効率が向上します。 HELENAファミリには、2つのオプションがあります。 HELENA-Aは、優れた軸上カンデラ値を出力するよう最大強度のピークを備えています。 HELENA-Bには、レンズの上面にピロー模様が付いているので、わずかに幅の広い、滑らかな光が照射されます。 HELENAレンズに適した用途には、舞台照明、屋内の建築照明、小売用の照明があります。 光学等級のPCを使用して製造されたHELENAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HELENAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49422486 品番C12622_HELENA-A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Helena●発光パターン:円形●ビュー角:19 °●寸法:72.8 (Dia.) x 11mm●透明/拡散:クリア●直径:72.8mm●高さ:11mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL HELENAシリーズLEDレンズ. LEDiL製のHELENAシリーズは、ダイヤモンドチューニング法を使用して設計されたLEDレンズのファミリです。 これによって、表面の精度は1/100 mmとなり、光の制御性と効率が向上します。 HELENAファミリには、2つのオプションがあります。 HELENA-Aは、優れた軸上カンデラ値を出力するよう最大強度のピークを備えています。 HELENA-Bには、レンズの上面にピロー模様が付いているので、わずかに幅の広い、滑らかな光が照射されます。 HELENAレンズに適した用途には、舞台照明、屋内の建築照明、小売用の照明があります。 光学等級のPCを使用して製造されたHELENAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HELENAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする