THECUT
THECUTの ホルダ
THECUTの ホルダ本体
THECUTの 突っ切り・溝入れ用
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切込み角Kr(°)
93
注文コード
49424847
品番
M-DDJNR2525M-15
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
切込み角Kr
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チップの性能を最大限活かせます
端面のへそ残りの解消
各メーカーのチップに対応出来ます
特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可
特殊クランプによりチップを確実に保持
チップの寿命UP
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
二重クランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
寸法L(mm)
150
寸法W(mm)
25
寸法h(mm)
25
商品説明動画
アジャスタ王(芯高調整機能付きバイトホルダー) による芯高調整
参考になった