芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 切込み角Kr(°)91 注文コード49424856 品番M-DTGNR2020K-16
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は切込み角Krなど8種類から選べます 他の種類を見る

チップの性能を最大限活かせます
端面のへそ残りの解消
各メーカーのチップに対応出来ます
特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可
特殊クランプによりチップを確実に保持
チップの寿命UP

形状ひし形55° 勝手右勝手 クランプシステム二重クランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 寸法L(mm)125 寸法W(mm)20 寸法h(mm)20

商品説明動画

アジャスタ王(芯高調整機能付きバイトホルダー) による芯高調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする