e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Sonora 、 シリーズ:ST 、 コンポーネントタイプ:Beacon 、 多機能の:あり 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:アンバー 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:86mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
49427517
品番
ST-L101HDC030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Sonora 、 シリーズ:ST 、 コンポーネントタイプ:Beacon 、 多機能の:あり 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:アンバー 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:86mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応