e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:16 → 28 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:88.7mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:IS-mB1 、 多機能の:Y 、 高さ:85mm 、 最大温度:+60℃
注文コード
49427675
品番
IS-MB1-R/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:16 → 28 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:88.7mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:IS-mB1 、 多機能の:Y 、 高さ:85mm 、 最大温度:+60℃