LED表示灯 e2s MBL1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 50 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:Wall Mount 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:MBL1 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃ 注文コード49427684 品番MBL1DC24G/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 50 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:Wall Mount 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:MBL1 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする