FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
LED表示灯 Fulleon
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49427709
品番
REM/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応