内容量1個
仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solista LX 、 高さ:66mm 、 ベース長さ:93mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN 54-23. Fulleon Solista LX壁面信号灯. Solista LX壁面信号灯は様々な用途に最適で、赤又は白のボディがあり、製品群の6つのすべてのベースに対応します。 この信号灯は特許を取得したレンズデザインで光を分散して EN 54-23 規格を満たすと同時に、電流消費を最低限に保ちます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) IP65保護 白色又は赤色
注文コード49427754
品番SOL-LX-W/RF/W1/S