FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
LED表示灯 Fulleon Solista Maxiシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solista Maxi 、 多機能の:あり 、 高さ:83mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
49427824
品番
SOLM/R/R/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,867
販売価格(税別)
¥
8,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solista Maxi 、 多機能の:あり 、 高さ:83mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応